Motion
24GSM-24FLH90-094 XBULK

Gates
24GSM-24FLH90-094 XBULK

73410235 Conexión de manguera de codo de engarzado a bridado 90° - 1-1/2 in ID de manguera
Artículo MI #04047920
No. Fabricante 24GSM-24FLH90-094 XBULK
Precio316.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24GSM-24FLH90-094 XBULK

73410235 Conexión de manguera de codo de engarzado a bridado 90° - 1-1/2 in ID de manguera
Artículo MI #04047920
No. Fabricante 24GSM-24FLH90-094 XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio316.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tamaño/tipo de extremo
    24FLH
  • Diámetro de la brida
    2.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    118.9 mm
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Diámetro interior de la manguera
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    221.7 mm
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 24 # 62

Detalles

  • Detalles adicionales
    A medida que las plataformas de equipos móviles se vuelven más compactas y potentes, requieren una manguera hidráulica de mayor diámetro con presiones de trabajo más altas para satisfacer las demandas de rendimiento. Los grandes equipos utilizados en industrias como la minería, el petróleo y el gas, y la construcción están impulsando el tamaño actual de la manguera y los límites de presión. Para satisfacer esta demanda, Gates presenta una novedad en la industria: el acoplamiento sin filo 32GSM .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Serie de mangueras compatibles
    EFG3K, EFG4K, EFG5K, EFG6K, G2, G2XH, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M5K
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FLH
  • Familia de conexiones de conexión
    Engarzado a bridado
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 62
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Para usar con
    EFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075420118
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • Número de puertos
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Estándares cumplidos
    ASTM, SAE
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    770075420118

Descripción general

Descripción del fabricante
24GSM-24FLH90-094 A GRANEL
  • Mayor potencia y capacidad de los equipos existentes al reemplazar los conjuntos de mangueras de 2 pulg.; , 5000 psi; un conjunto de mangueras flexible y fácil de enrutar para reemplazar 2 pulg.; tubería rígida en plataformas de equipos abarrotadas; un vástago maquinado a partir de una sola pieza de acero sólido para mayor resistencia e integridad; un diseño sin filo que no requiere equipos ni habilidades especiales, lo que reduce el riesgo de soplados o fugas;

También puede gustarle