Motion
5605206
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Helido-Series IC928 , estilo ANKX, con forma de paralelograma
Artículo MI #04048167
No. Fabricante 5605206
Precio56.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Helido-Series IC928 , estilo ANKX, con forma de paralelograma
Artículo MI #04048167
No. Fabricante 5605206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    16.7 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor  
    10.4 mm
  • Ancho  
    11.2 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    H490 ANKX 170608PNTR
  • Estilo de plaquita
    ANKX
  • Calidad del fabricante
    IC928
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    Helido
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5605206 H490 ANKX 170608PNTR 928

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron