Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador16.6 lb
- Puerto de fluido1/2 BSPP y M33x1.5
- Altura total8.13 pulg.
- Diámetro del cotilo6.10 pulg.
Detalles
- Capacidad del acumulador0.370 galones (EE. UU.)
- Detalles adicionalesLos acumuladores de diafragma son una opción rentable para numerosas funciones que implican almacenamiento de energía, absorción de impactos o amortiguación de pulsaciones en un sistema hidráulico o de fluidos.
- Certificación del paísItalia
- Material del diafragmaNBR (Buna N)
- Material del puerto de fluidoAcero al carbono
- Puerto de gasM 28 x 1.5
- Conexión de líneaConexión roscada - Combinación macho/hembra
- Catálogo del fabricante
- Caudal máximo25 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4700 psi
- Temperatura máxima180 ̊F
- MedioAceite mineral
- Temperatura mínima5 ̊F
- Posición de montajeCualquier ángulo
- Sexo del puertoHombre/mujer
- Relación de presión8:1
- ReparableNo reparable
- SerieSBO 330
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Rosca estándarBSPP
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver folleto
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver folleto
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver folleto
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver folleto