Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1
- Tamaño de la varilla7
- Accidente cerebrovascular16
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Presión máxima de funcionamiento+1
- Presión mínima de funcionamiento+0.05
- Tipo de productoCilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba+1.5
- SerieNCG
- Estándares cumplidosClase JIS 2
- TipoSin rotación