Motion
VDW350-5G-4-02N

SMC
VDW350-5G-4-02N

VÁLVULA, COMPACTA, SGL, LATÓN
Artículo MI #04049465
No. Fabricante VDW350-5G-4-02N
Precio41.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VDW350-5G-4-02N

VÁLVULA, COMPACTA, SGL, LATÓN
Artículo MI #04049465
No. Fabricante VDW350-5G-4-02N
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
Precio41.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    86 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de cilindros
    VDW200-300
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C (ambiente)
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    VDW200-300

Descripción general

Descripción del fabricante
VDW350-5G-4-02N VÁLVULA
  • Compacto y operado directamente
  • Para aire, vacío medio, agua
  • Tamaños de puerto: M5, 1/8, 1/4
  • Material del cuerpo: latón, acero inoxidable
  • Material de sellado: NBR, FKM, EPDM

También puede gustarle