Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56HZ
- Longitud total de la dimensión C14.72 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso48 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa9.2-8.6/4.3 A
- Eficiencia a plena carga84 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040770
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO722856040770
- Voltios a frecuencia190/380-415 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Modelo de velocidad única Rodamientos de bolas Bastidor y base de acero de gran calibre Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje Chapado en el nombre 60/50 Hz a la siguiente potencia inferior VCD , Dispositivo de cambio de tensión patentado donde se indica “VC” 56HZ con un diámetro de eje de 7/8", una altura de eje de 3-1/2" y una base de marco ranurada 56