Motion
32219  J2/DF

SKF
32219 J2/DF

Rodamiento de doble fila de rodillos cónicos - Orificio de 95 mm, 170 mm OD, Ancho cónico de 86 mm, Ancho de copa de 91 mm
Artículo MI #04051316
No. Fabricante 32219 J2/DF
Precio1,956.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32219 J2/DF

Rodamiento de doble fila de rodillos cónicos - Orificio de 95 mm, 170 mm OD, Ancho cónico de 86 mm, Ancho de copa de 91 mm
Artículo MI #04051316
No. Fabricante 32219 J2/DF
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
Precio1,956.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    91 mm
  • Peso
    18.88 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Fila doble
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Diseño de doble fila
    Cara a cara
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    322
  • UPC_NO
    7316577449177

Descripción general

Descripción del fabricante
32219/DF REEMPLAZA A 32219 J2/DF