Motion
SY5120-5MOU-01F-Q

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5MOU-01F-Q

Válvula solenoide de proceso de aire o agua - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe M, enchufe con puerto de cuerpo integrado, 1/8 BSPP, roscas G
Artículo MI #04051848
No. Fabricante SY5120-5MOU-01F-Q
Precio63.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5MOU-01F-Q

Válvula solenoide de proceso de aire o agua - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe M, enchufe con puerto de cuerpo integrado, 1/8 BSPP, roscas G
Artículo MI #04051848
No. Fabricante SY5120-5MOU-01F-Q
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
Precio63.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    41 mm
  • Longitud total
    67.2 mm
  • Ancho general
    29.9 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    9.18 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa (aire)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +50 °C
  • Tipo de tubería
    Enchufable con puerto para el cuerpo integrado
  • Tiempo de respuesta
    ≤12 ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    SY
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Consumo de energía del solenoide
    0.5 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    G
  • Serie de válvulas
    SY5000
  • Voltaje
    24 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de luz/sobretensión, tipo no polar

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5120-5MOU-01F-Q VÁLVULA SOLENOIDE 24DC

También puede gustarle