Motion
47014
Grasa multiusos: temperatura extrema, complejo de calcio, sal neutralizada con calcio, dodecil, composición de aceite sintético, grado 1 NLGI, tamaño de 14 oz, envase de cartucho, color tostado, no apto para alimentos, resistente al agua, de -51 a +343 °C
Artículo MI #04051897
No. Fabricante 47014
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos: temperatura extrema, complejo de calcio, sal neutralizada con calcio, dodecil, composición de aceite sintético, grado 1 NLGI, tamaño de 14 oz, envase de cartucho, color tostado, no apto para alimentos, resistente al agua, de -51 a +343 °C
Artículo MI #04051897
No. Fabricante 47014
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Tostado
  • Composición
    Complejo de calcio, sal neutralizada con calcio, dodecil, aceite sintético
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    552 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Complejo de calcio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    650 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Serie
    EP-1
  • Acción de pulverización
    1000 horas
  • Rango de temperatura
    De -51 a +343 °C
  • Tipo
    Temperatura extrema
  • UPC_NO
    810842010422
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Menos del 2.2 %

Descripción general

Descripción del fabricante
47014 14OZ CARRO EP-1 GRS GRS DE COMIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo