Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio5.6250 pulg.
- Ancho de la base6.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 15.7500 a 16.6875 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3-15/16 pulg.
- En general Altura12.3750 pulg.
- En general Longitud18.7500 pulg.
- Peso105 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAluminio
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- RPM Máx.2130 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial80900 lbf
- Capacidad de carga estática radial102600 lbf
- Cojinete de repuesto02BC315GR
- Tipo de selloLaberinto de labios triple
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316581241132