Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno80 mm
- Longitud total del cuerpo530.9 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Accidente cerebrovascular95.7 mm
Detalles
- Posición de montaje del brazoDerecha
- Ángulos de apertura del brazo90 °
- Opciones de cuerpoEstándar
- Fuerza de sujeción en 0.5Mpa880 N-m
- País de origenJP
- Tipo de cojínNinguno (lado de sujeción), parachoques de goma (lado de liberación)
- Fuerza de sujeción máxima12035 lbf/pulg.
- Presión máxima de funcionamiento+0.8 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.3 MPa
- Tiempo mínimo de sujeción1 s
- Tiempo mínimo para liberar1 s
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.3 a +0.8 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de abrazadera recta
- Presión de prueba+1.2 MPa
- SerieCKZ2N
Descripción general
- Tamaño del orificio 80mm
- Cumple con NAAMS
- 72 estilos de brazo disponibles
- Diseño que ahorra espacio
- Rosca de puerto tipo G o NPT