Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado ISO220
- Peso400 lb
Detalles
- ComposiciónAceite sintético apto para alimentos
- Tipo de contenedorJarra
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Código de armonización2710.19.3080
- Película lubricantePolialfaolefina
- Número de Upc del fabricante04054260
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubri-Loy
- Tipo de aceiteAceite apto para alimentos
- Tipo de productoAceite de contacto directo con alimentos
- Declaración de la Propuesta 65No
- UPC_NO04054260
Descripción general
- Protección superior contra el desgaste, el óxido y la corrosión