Motion
2LM010
10mm Collares de eje métrico de acero de dos piezas tipo abrazadera dividida
Artículo MI #04054269
No. Fabricante 2LM010
Precio12.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10mm Collares de eje métrico de acero de dos piezas tipo abrazadera dividida
Artículo MI #04054269
No. Fabricante 2LM010
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
Precio12.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Longitud del tornillo
    10 mm
  • Tamaño del tornillo
    M3 x 0,5 x 10 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786019395

Descripción general

Descripción del fabricante
2LM010

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo