Motion
32064 X

SKF
32064 X

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 320 mm, 480 mm OD, Ancho cónico de 100 mm, Ancho copa de 74 mm
Artículo MI #04054304
No. Fabricante 32064 X
Precio20,022.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32064 X

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 320 mm, 480 mm OD, Ancho cónico de 100 mm, Ancho copa de 74 mm
Artículo MI #04054304
No. Fabricante 32064 X
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
Precio20,022.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Diámetro exterior
    480 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Peso
    173.57 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    320
  • UPC_NO
    7316577064813

Descripción general

Descripción del fabricante
32064X JUEGO DE CONO MÉTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos