Motion
08468 TUBO TERMORRETRÁCTIL DE PARED DELGADA FP-301-3/32-BLUE-500' NEGRO

3M
08468 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/32-BLUE-500' BLACK

3M™ Tubos termorretráctiles de pared delgada de FP-301-3/32-Blue-500', Negros, 500 pies de longitud por bobina, 3 rollos/caja
Artículo MI #04054339
No. Fabricante 08468 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/32-BLUE-500' BLACK
Precio1.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08468 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/32-BLUE-500' BLACK

3M™ Tubos termorretráctiles de pared delgada de FP-301-3/32-Blue-500', Negros, 500 pies de longitud por bobina, 3 rollos/caja
Artículo MI #04054339
No. Fabricante 08468 HEAT SHRINK THIN-WALL TUBING FP-301-3/32-BLUE-500' BLACK
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
Precio1.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Antes de la contracción del diámetro interior
    3/32 pulg.
  • Dimensiones
    3/32" de diámetro x 500 pies
  • Longitud  
    500 pies
  • Longitud total
    500 pies

Detalles

  • Color
    Azul
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares • Ofrece protección contra encogimiento y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones • Adecuado para recubrimiento ligero de arnés de cables, recubrimiento resistente al fuego, marcado de cables, agrupamiento de cables y empaque de componentes • Fabricado de poliolefina flexible • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F) • Tubo ignífugo clasificado para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00054007084686
  • Material
    Poliolefina flexible
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +275 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -67 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -67 a +275 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Disminución Relación  
    2:1
  • UPC_NO
    00054007084686

Descripción general

Descripción del fabricante
08468 TUBOS TERMORRETRÁCTILES DE PARED DELGADA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares
  • Ofrece protección de ajuste por contracción y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
  • Adecuado para cubiertas ligeras de arnés de cables, cubiertas resistentes al fuego, marcas de cables, agrupamiento de cables y embalaje de componentes
  • Hecho de poliolefina flexible
  • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo