Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo2 pulg.
- Espacio libre horizontal1 pulg.
- Diámetro del grillete5/16 pulg.
- Espacio libre vertical2-1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Codillo oculto o abiertoAbra el grillete
- Cuerpo cubierto o descubiertoNo cubierto
- Ubicación de marcaciónParte inferior
- Control de llaveControlado por llave
- Número de parachoques0
- Restablecible o noCombinación reiniciable
- Material del grilleteAcero