Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial90900 lb
- Cara Diámetro5.0000 pulg.
- Exterior Diámetro5.7500 pulg.
- Ancho general0.8320 pulg.
- Rosca Tamaño4.122-12
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieCNB
- Dirección de roscaMano derecha