Motion
NK30/20

NTN
NK30/20

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 55 mm OD
Artículo MI #04054503
No. Fabricante NK30/20
Precio62.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK30/20

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 55 mm OD
Artículo MI #04054503
No. Fabricante NK30/20
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
Su precio$62.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.131 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK30/20 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 28 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.131 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de engranajes industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4550253072201
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2260 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    3500 kgf
  • Serie
    NK
  • UPC_NO
    4550253072201

Descripción general

Descripción del fabricante
NK30/20 RODILLO DE AGUJA BRG