Motion
10M3K CARRETE XLG

Gates
10M3K XLG REEL

Manguera y accesorio hidráulicos: 5/8 pulg. de D.I., 1 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3250 psi / 224.1 bar, presión de ráfaga de 13000 psi / 896.3 bar, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #04054683
No. Fabricante 10M3K XLG REEL
Precio16.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10M3K XLG REEL

Manguera y accesorio hidráulicos: 5/8 pulg. de D.I., 1 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3250 psi / 224.1 bar, presión de ráfaga de 13000 psi / 896.3 bar, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #04054683
No. Fabricante 10M3K XLG REEL
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
Precio16.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Longitud
    244 m / 800 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    76.2 mm/3 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    13000 psi / 896.3 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46570233
  • Número de Upc del fabricante
    072053604184
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Recomendada para aplicaciones de líneas de aceite hidráulico de alta presión, la manguera M3K es fácil de enrutar e instalar en áreas extremadamente estrechas. La manguera M3K tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que otras mangueras SAE 100R1 y 100R2 y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    M3K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053604184
  • Presión de trabajo
    3250 psi / 224.1 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
10M3KXLG CARRETE 4657-0233

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo