Motion
R-50B18ML83-PEG

SYSTEM PLAST
R-50B18ML83-PEG

12831 Rodillo de retorno simple - Eje de 0.6875 pulg., 18 mm, Diámetro del rodillo de 1.9700 pulg., Ancho del rodillo de 3.1500 pulg., Verde, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #04055059
No. Fabricante R-50B18ML83-PEG
Precio8.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
R-50B18ML83-PEG

12831 Rodillo de retorno simple - Eje de 0.6875 pulg., 18 mm, Diámetro del rodillo de 1.9700 pulg., Ancho del rodillo de 3.1500 pulg., Verde, Material del rodillo de HDPE
Artículo MI #04055059
No. Fabricante R-50B18ML83-PEG
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
Precio8.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    82.5 mm / 3.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    50 mm / 1.97 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.9700 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.1500 pulg.
  • Diámetro del eje
    18 mm / 0.6875 pulg.
  • Tamaño del eje
    0.6875 pulg., 18 mm

Detalles

  • Aplicación
    Rodillo de retorno de la cadena del transportador.
  • Dibujo CAD
  • Color
    Verde
  • Brida
    No
  • Grupo y clase
    Sistemas de devolución
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    R-50B18ML83-PEG
  • Número de Upc del fabricante
    787405102521
  • Material
    HDPE
  • Tipo de modelo
    Rodillo de retorno
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Rodillos de retorno y accesorios
  • Material del rodillo
    HDPE
  • Tipo de rodillo
    Rodillo liso
  • Serie
    R3

Descripción general

Descripción del fabricante
R-50B18ML83-PEG RODILLO
  • Retorno del hélice para la cadena y las correas. Coeficiente de fricción muy bajo. Sin absorción de líquidos. Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos. Estructura completamente cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar. Material de polietileno impermeable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo