Motion
10C5-10RFFORX

GATES RUBBER CO
10C5-10RFFORX

7238-01545 -
Artículo MI #04055121
No. Fabricante 10C5-10RFFORX
Precio118.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10C5-10RFFORX

7238-01545 -
Artículo MI #04055121
No. Fabricante 10C5-10RFFORX
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
Su precio$118.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño/tipo de extremo
    5/8 FFORX
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Tamaño SAE
    J1453 Junta tórica para cara
  • Tamaño de la rosca
    1-14 ORS
  • Tamaño de rosca 1
    1-14
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos acoplables en campo tipo A2 D.O.T. de Gates funcionan con mangueras C5C, C5CXH, C5D y C5M para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una crimpadora.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Número de Upc del fabricante
    072053288810
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053288810

Descripción general

Descripción del fabricante
10C5-10RFFORX ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5 ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;