Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grandeM10 x 1.5
- Tamaño de rosca más pequeñoM3 x 0.5
Detalles
- Recubrimiento de acabado de brocaSin recubrimiento
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Número de derivaciones6
- Recubrimiento de acabado de macho de roscarSin recubrimiento
- Tipo de toqueBroca y terraja combinadas
- Rosca estándarSistema métrico