Motion
16M3K-MTF XBALE

GATES RUBBER CO
16M3K-MTF XBALE

Manguera hidráulica Global M3K Mega3000® - 1 pulg. D.I., 1.48 pulg. D.E., presión de trabajo de 3250 psi / 224.1 bar, presión de ráfaga de 13000 psi / 896.3 bar, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #04055211
No. Fabricante 16M3K-MTF XBALE
Precio43.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16M3K-MTF XBALE

Manguera hidráulica Global M3K Mega3000® - 1 pulg. D.I., 1.48 pulg. D.E., presión de trabajo de 3250 psi / 224.1 bar, presión de ráfaga de 13000 psi / 896.3 bar, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #04055211
No. Fabricante 16M3K-MTF XBALE
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
Precio43.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    244 m / 800 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    121.9 mm / 4.8 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.48 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    De 121 a 200 pies
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    13000 psi / 896.3 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R17
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46575774
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053649505
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Uso recomendado
    Recomendada para aplicaciones de líneas de aceite hidráulico de alta presión, la manguera M3K es fácil de enrutar e instalar en áreas extremadamente estrechas. La manguera M3K tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que otras mangueras SAE 100R1 y 100R2 y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Estándares cumplidos
    ES, ISO, MSHA 2G, SAE 100R17
  • Marca comercial
    M3K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053649505
  • Presión de trabajo
    3250 psi / 224.1 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16M3K-MTFXBALE 4657-5774
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"