Motion
20G1 XBALE

GATES RUBBER CO
20G1 XBALE

Manguera hidráulica - 1-1/4 pulg. D.I., 1.71 pulg. D.E., 925 psi Presión de trabajo, 3700 psi / 255.1 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #04055222
No. Fabricante 20G1 XBALE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
20G1 XBALE

Manguera hidráulica - 1-1/4 pulg. D.I., 1.71 pulg. D.E., 925 psi Presión de trabajo, 3700 psi / 255.1 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #04055222
No. Fabricante 20G1 XBALE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Longitud
    183 m / 600 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    406.4 mm / 16 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.71 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    3700 psi / 255.1 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46575702
  • Número de Upc del fabricante
    072053653069
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera Global G1 se recomienda para líneas hidráulicas de presión media y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    G1 Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053653069
  • Presión de trabajo
    925 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
20G1XBALE 4657-5702
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"