Motion
3G1 XBALE
Manguera hidráulica - 3/16 pulg. D.I., 0.47 pulg. D.E., 3625 psi Presión de trabajo, 14500 psi / 999.7 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #04055227
No. Fabricante 3G1 XBALE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica - 3/16 pulg. D.I., 0.47 pulg. D.E., 3625 psi Presión de trabajo, 14500 psi / 999.7 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #04055227
No. Fabricante 3G1 XBALE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    3
  • Longitud
    2317 m / 7600 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    76.2 mm/3 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.47 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    14500 psi / 999.7 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46575700
  • Número de Upc del fabricante
    072053649383
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera Global G1 se recomienda para líneas hidráulicas de presión media y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    G1 Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053649383
  • Presión de trabajo
    3625 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3G1XBALE 4657-5700
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"