Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero8
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Longitud762 m / 2500 pies
- Radio de curvatura mínimo71.1 mm/2.8 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.80 pulg.
Detalles
- Presión de estallido13000 psi / 896.3 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaXtraTuff
- Tipo de cubiertaXtraTuff
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la mangueraPresión constante alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Número de catálogo del fabricante46571099
- Número de Upc del fabricante072053653670
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Uso recomendadoRecomendada para aplicaciones de líneas de aceite hidráulico de alta presión, la manguera M3K es fácil de enrutar e instalar en áreas extremadamente estrechas. La manguera M3K tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que otras mangueras SAE 100R1 y 100R2 y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
- Tipo de refuerzo1 trenza, cable
- Marca comercialM3K Manguera hidráulica
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- UPC_NO072053653670
- Presión de trabajo3250 psi / 224.1 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.