Motion
37-185/8

ANSELL
37-185/8

Guantes resistentes a productos químicos AlphaTec® Solvex® - Tamaño mediano, 8, Nitrilo, Puño recto, 18 in de longitud, Verde
Artículo MI #04055586
No. Fabricante 37-185/8
Precio16.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
37-185/8

Guantes resistentes a productos químicos AlphaTec® Solvex® - Tamaño mediano, 8, Nitrilo, Puño recto, 18 in de longitud, Verde
Artículo MI #04055586
No. Fabricante 37-185/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    8, Medio
  • Longitud  
    18 pulg.
  • Grosor
    22 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Características y beneficios
    • Sin flocado de algodón interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas • Acabado de manchas de arena que proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos, gracias a menos rechazos de piezas frágiles • Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión inigualable • Proporciona una comodidad excelente para el usuario • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • Patrón de agarre
    Parche de arena
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Sol-Vex
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 177.2600, EN 374 AKL, EN 374, EN 388 4102, FDA
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    20076490495330

Descripción general

Descripción del fabricante
117299 ALPHATEC SOLVEX 37185 TAMAÑO 8,0
  • No hay rebaño de algodón interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas
  • El acabado de manchas de arena proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos, gracias a menos rechazos de piezas frágiles
  • Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión sin igual
  • Proporciona una comodidad excelente para el usuario
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)

También puede gustarle