Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.67 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Ancho de la superficie de desgaste0.34 pulg.
Detalles
- Acero inoxidable de densidad0.283 lb/pulg3
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Color del raílGris
- Material del raílUHMW Nolus-S
- Tipo de raíl#50 Cadena de rodillo - Autolubricante
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción del acero70000 psi
- Resistencia a la tracción Uhmw4,000 - 5,500 psi