Motion
K01813777
Pintura en aerosol Krylon® - Amarillo de seguridad, tamaño de recipiente de 12 oz, laca, exterior, interior, acabado brillante, rango de cobertura de 15 ft², tiempo de secado de 15 min. a 1 h
Artículo MI #04055920
No. Fabricante K01813777
Precio13.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en aerosol Krylon® - Amarillo de seguridad, tamaño de recipiente de 12 oz, laca, exterior, interior, acabado brillante, rango de cobertura de 15 ft², tiempo de secado de 15 min. a 1 h
Artículo MI #04055920
No. Fabricante K01813777

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    15 pies2
  • Peso
    1.03 lb
  • Caja de peso
    6.174 lb
  • Peso de cada uno
    1.029 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Laca
  • Color
    Amarillo seguridad
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Tiempo de secado
    De 15 min a 1 h
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    Brillo
  • Código de armonización
    3208200000
  • Número de Upc del fabricante
    724504075691
  • Cantidad del paquete
    6
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • UPC_NO
    724504075691
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    49.34 %

Descripción general

Descripción del fabricante
K01813777 PINTURA AMARILLA OSHA SPRAY DE SEGURIDAD
  • Cumple con el color estándar de la OSHA
  • Colores de seguridad de alta visibilidad
  • Ideal para letreros, tuberías, equipos de seguridad y más
  • Marcar peligros físicos, designar precaución
  • Para uso industrial y doméstico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo