Motion
NCME200-0200-X6009

SMC CORP OF AMERICA
NCME200-0200-X6009

NC(D)M, Cilindro todo de acero inoxidable, Doble efecto, Varilla simple, X6009
Artículo MI #04056032
No. Fabricante NCME200-0200-X6009
Precio140.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCME200-0200-X6009

NC(D)M, Cilindro todo de acero inoxidable, Doble efecto, Varilla simple, X6009
Artículo MI #04056032
No. Fabricante NCME200-0200-X6009
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
Precio140.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje de extremo doble
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO SS NCME200-0200-X6009
  • Componentes exteriores de acero inoxidable 304 resistentes a la corrosión
  • 6 tamaños de orificio
  • Limpiador de varillas integrado que protege el interior de los contaminantes
  • Capacidad de interruptor automático
  • Dimensionalmente intercambiable con la serie NCM estándar

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"