Motion
200A29

Drillco
200A29

Juego de brocas de longitud Jobber - Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 0.0625 in, Tamaño de broca más grande de 0.5000 in, 29 piezas
Artículo MI #04056198
No. Fabricante 200A29
Precio183.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
200A29

Juego de brocas de longitud Jobber - Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 0.0625 in, Tamaño de broca más grande de 0.5000 in, 29 piezas
Artículo MI #04056198
No. Fabricante 200A29
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
Precio183.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incrementos
    1/64 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    0.0625 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    29
  • Canales parabólicos
    No
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
200A29 29PC JUEGO DE BROCA DE TRABAJO 1/16 - 1/2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good