Motion
AXK 75100

SKF
AXK 75100

Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 75 mm, 100 mm OD, 4 mm Ancho
Artículo MI #04056492
No. Fabricante AXK 75100
Precio100.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AXK 75100

Conjunto de rodillo y jaula - Orificio de 75 mm, 100 mm OD, 4 mm Ancho
Artículo MI #04056492
No. Fabricante AXK 75100
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
Su precio$100.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Arandela compatible
    COMO 75100, GS 81115, LS 75100, WS 81115
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577713568
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. +250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    50 kN
  • Serie
    AXK
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    7316577713568

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK 75100 BRG