Motion
026-756-4430
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 30 :1, 1/4 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 2.40 / 1.30 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057131
No. Fabricante 026-756-4430
Precio1,950.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 30 :1, 1/4 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 2.40 / 1.30 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057131
No. Fabricante 026-756-4430

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,950.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    30 :1
  • Carga colgada
    300 lb
  • Peso
    16.75 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.40 / 1.30 A
  • Par de carga completa
    130 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.40.2020
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP43
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Placa de base de montaje
    P125-750-1000 Opcional
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • Marco NEMA
    42
  • RPM de salida
    55.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    1
  • Estándares cumplidos
    Curus, RoHS
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
026-756-4430 1/4HP 115/230VAC ENGRANAJE
  • Par continuo de hasta 130 pulg-lb
  • Se utiliza en aplicaciones de equipos industriales, dispensación de bebidas, equipos de envasado y transportadores
  • Fabricado en EE. UU.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good