Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes6.7 :1
- Carga colgada200 lb
- Peso8.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa4.73 A
- Par de carga completa11 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.31.6000
- Caballos de entrada1/20 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP43
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor12 V
- Tipo de motorCepillado
- Placa de base de montajeP125-100-9998 Opcional
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida261.0 rpm
- Serie100 CC
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa1
- Estándares cumplidosCSA, RoHS, UL
- UPC_NO845171000370
- Diagrama de cableado