Motion
011-656-0054
Motorreductor CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, Relación 53.8 :1, 1/2 hp, 90 V, 33.0 rpm, TENV, Montaje en base/cara, Servicio continuo, Serie 650 CC
Artículo MI #04057237
No. Fabricante 011-656-0054
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, Relación 53.8 :1, 1/2 hp, 90 V, 33.0 rpm, TENV, Montaje en base/cara, Servicio continuo, Serie 650 CC
Artículo MI #04057237
No. Fabricante 011-656-0054
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    53.8 :1
  • Peso
    31.75 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    4.20 A
  • Par de carga completa
    660 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.31.6000
  • Caballos de entrada
    1/2 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Hecho a pedido
    MTO
  • Catálogo del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Base/cara
  • RPM de salida
    33.0 rpm
  • Serie
    650 CC
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • UPC_NO
    845171001544

Descripción general

Descripción del fabricante
011-656-0054 1/2HP 90VDC ENGRANAJE