Motion
011Q507-0098
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 100 :1, 1/30 hp, 12 V, 25.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo, serie VWDIR83 CC
Artículo MI #04057241
No. Fabricante 011Q507-0098
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 100 :1, 1/30 hp, 12 V, 25.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo, serie VWDIR83 CC
Artículo MI #04057241
No. Fabricante 011Q507-0098
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    100 :1
  • Carga colgada
    50 lb
  • Peso
    12.50 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    2.10 A
  • Par de carga completa
    40 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.31.6000
  • Caballos de entrada
    1/30 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F3
  • Clasificación IP
    IP43
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    12 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara
  • RPM de salida
    25.0 rpm
  • Serie
    VWDIR83 CC
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    Curus, RoHS
  • UPC_NO
    845171001711
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
011Q507-0098 1/30HP 12VDC ENGRANAJE