Motion
016-656-1412
Motor de engranaje paralelo de CA - 1427:1 Relación, 1/58 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 0 36/0.21 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057250
No. Fabricante 016-656-1412
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje paralelo de CA - 1427:1 Relación, 1/58 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 0 36/0.21 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057250
No. Fabricante 016-656-1412
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    1427:1
  • Carga colgada
    900 lb
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0 36/0.21 A
  • Par de carga completa
    710 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.40.2020
  • Caballos de entrada
    1/58 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP43
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Placa de base de montaje
    P125-650-5000 Opcional
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    1.2 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    5
  • Estándares cumplidos
    CE, CURUS, RoHS
  • Tensión de alimentación
    115 V CA, 230 V CA
  • UPC_NO
    845171003005

Descripción general

Descripción del fabricante
016-656-1412 1/58HP 115/230VAC ENGRANAJE
  • Par continuo de hasta 710 pulg-lb
  • Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
  • Fabricado en EE. UU.