Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes750 :1
- Carga colgada150 lb
- Peso12.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaOFC
- Tipo de envolventeOFC (enfriado por ventilador abierto)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.60 A
- Par de carga completa113 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/20 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP10
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida2.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa5
- Estándares cumplidosCSA, RoHS, UL
- Diagrama de cableado