Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes430 :1
- Carga colgada50 lb
- Peso12.50 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa0.35 A
- Par de carga completa50 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.31.6000
- Caballos de entrada1/30 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF3
- Clasificación IPIP43
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor90 V
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeCara
- RPM de salida7.0 rpm
- SerieVWDIR83 CC
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa4
- Estándares cumplidosCurus, RoHS
- UPC_NO845171001803
- Diagrama de cableado