Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes70 :1
- Carga colgada100 lb
- Peso12.50 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa0.59 A
- Par de carga completa102 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.31.6000
- Caballos de entrada1/20 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP10
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor90 V
- Tipo de motorCepillado
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajePie
- RPM de salida24.0 rpm
- SerieVWDIR23 CC
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Etapa3
- Estándares cumplidosCSA, RoHS, UL
- UPC_NO845171001834
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par continuo de hasta 250 pulg-lb
- Se utiliza en aplicaciones de equipos industriales, dispensación de bebidas, equipos de envasado y transportadores
- Disponible en orientaciones de eje derecha e izquierda
- Fabricado en EE. UU.