Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes19:1
- Carga colgada150 lb
- Peso12.50 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaODP
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.70 A
- Par de carga completa150 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/4 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP10
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajeCara/pie
- Marco NEMA48
- RPM de salida90.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa2
- Estándares cumplidosCE, CSA, RoHS, UL
- Tensión de alimentación115 V CA
- UPC_NO845171002374
- Diagrama de cableado