Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes56 :1
- Carga colgada400 lb
- Peso12.50 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaODP
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8.30 A
- Par de carga completa800 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/2 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP10
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajePie
- Marco NEMA48
- RPM de salida31.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa2
- Estándares cumplidosCE, CSA, RoHS, UL
- Diagrama de cableado