Motion
016-200-8017
Motor de engranajes paralelos de CA - Relación 16.5 :1, 1/15 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 1.20 / 0.63 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057424
No. Fabricante 016-200-8017
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranajes paralelos de CA - Relación 16.5 :1, 1/15 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 1.20 / 0.63 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057424
No. Fabricante 016-200-8017
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    16.5 :1
  • Carga colgada
    175 lb
  • Peso
    11.75 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.20 / 0.63 A
  • Par de carga completa
    43 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.40.2020
  • Caballos de entrada
    1/15 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP10
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Placa de base de montaje
    Incluido
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • Marco NEMA
    34
  • RPM de salida
    97.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    2
  • Estándares cumplidos
    CE, CURUS, RoHS
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
016-200-8017 1/15HP 115/230VAC ENGRANAJE
  • Par continuo de hasta 200 pulg-lb
  • Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo