Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes26 :1
- Carga colgada50 lb
- Peso12.50 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.62 / 0.33 A
- Par de carga completa30 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/20 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP54
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeCara
- RPM de salida68.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa2
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
- Diagrama de cableado