Motion
017-107-0025
Motor de engranajes paralelos de CA - Relación 25.2 :1, 1/20 hp, 230 V, 3 f, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje frontal/pie, 0.24 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057436
No. Fabricante 017-107-0025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranajes paralelos de CA - Relación 25.2 :1, 1/20 hp, 230 V, 3 f, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje frontal/pie, 0.24 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057436
No. Fabricante 017-107-0025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    25.2 :1
  • Carga colgada
    220 lb
  • Peso
    9.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60/90 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.24 A
  • Par de carga completa
    45 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.51.2020
  • Caballos de entrada
    1/20 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP54
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Placa de base de montaje
    Incluido
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    65.1 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    2
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
017-107-0025 1/20HP 230VAC ENGRANAJE
  • Par continuo de hasta 100 pulg-lb
  • Para aplicaciones en las que se requieren mayores eficiencias o un servicio de inversor pesado
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo