Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes96:1
- Carga colgada220 lb
- Peso9.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60/90 Hz
- Corriente de carga completa0.24 A
- Par de carga completa100 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.51.2020
- Caballos de entrada1/20 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP54
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida17.2 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa3
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
- Tensión de alimentación230 V CA
- UPC_NO845171005610
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par continuo de hasta 100 pulg-lb
- Para aplicaciones en las que se requieren mayores eficiencias o un servicio de inversor pesado
- Fabricado en EE. UU.