Motion
026-756-3045
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 45 :1, 1/8 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 1.55 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057479
No. Fabricante 026-756-3045
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 45 :1, 1/8 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal / pie, 1.55 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057479
No. Fabricante 026-756-3045
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    45 :1
  • Carga colgada
    300 lb
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.55 A
  • Par de carga completa
    115 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.40.2020
  • Caballos de entrada
    1/8 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B4
  • Clasificación IP
    IP43
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Placa de base de montaje
    P125-750-1000 Opcional
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • Marco NEMA
    42
  • RPM de salida
    36.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    1
  • Estándares cumplidos
    Curus, RoHS
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
026-756-3045 1/8HP 115VAC RA ENGRANAJEMOTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo