Motion
016-246-4019
Motor de engranaje paralelo de CA - 19:1 Relación, 1/4 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 2 35/1.25 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057502
No. Fabricante 016-246-4019
Precio1,489.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje paralelo de CA - 19:1 Relación, 1/4 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 2 35/1.25 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057502
No. Fabricante 016-246-4019

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,489.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    19:1
  • Carga colgada
    200 lb
  • Peso
    17.50 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2 35/1.25 A
  • Par de carga completa
    163 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.40.2020
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP44
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Placa de base de montaje
    Incluido
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    88.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    2
  • Estándares cumplidos
    CE, CURUS, RoHS
  • Tensión de alimentación
    115 V CA, 230 V CA
  • UPC_NO
    845171002794
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
016-246-4019 1/4HP 115/230VAC ENGRANAJE
  • Par continuo de hasta 385 pulg-lb
  • Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo