Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes138.1 :1
- Carga colgada900 lb
- Peso20.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.10 / 1.10 A
- Par de carga completa700 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/6 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP44
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Placa de base de montajeP125-650-5000 Opcional
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida12.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa4
- Estándares cumplidosCurus, RoHS
- Diagrama de cableado