Motion
016Q507-0482
Motor de engranajes paralelos de CA - Relación 244 :1, 1/20 hp, 115/230 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje frontal, 0.62 / 0.33 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057511
No. Fabricante 016Q507-0482
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranajes paralelos de CA - Relación 244 :1, 1/20 hp, 115/230 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje frontal, 0.62 / 0.33 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057511
No. Fabricante 016Q507-0482
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    244 :1
  • Carga colgada
    50 lb
  • Peso
    12.50 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.62 / 0.33 A
  • Par de carga completa
    50 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.40.2020
  • Caballos de entrada
    1/20 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP54
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • RPM de salida
    7.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
016Q507-0482 1/20HP 115/230VAC ENGRANAJE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo